Micro-extractor para piezas pequeñas, modelismo, hasta 10 mm alcance, 10 mm profundidad de sujeción, peso neto 0,85 kg

N.º do artigo: MICRO
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de aperto externa mín.
2,5 mm
Largura de aperto externa máx.
10 mm
profundidade de aperto máx.
10 mm
Tipo de produto
extrator de dois braços
Material
aço
Comprimento total
50 mm
Peso
0,85 kg

Identificação e classificação

Número do artigo MICRO
EAN/GTIN 4021176974755
Número do fabricante MICRO
Número L L80010 720
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El micro-extractor se utiliza para extraer cables de velocímetro, manómetros, relojes y piezas similares. Especialmente en el modelismo, el extractor de pequeñas piezas es una herramienta útil y confiable. El modelo práctico y ahorrador de espacio cuenta con mordazas delgadas y una punta de husillo especialmente fina, adecuada para lugares muy estrechos y de difícil acceso. El pasador de movimiento libre en el mango en T garantiza un apriete cómodo y con una sola mano del husillo en espacios reducidos.
  • Perno integrado y de movimiento libre en el mango en T garantiza el accionamiento manual del husillo en espacios reducidos
  • Forma compacta y manejable para un trabajo preciso en espacios reducidos

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1 15/16
  • Profundidad total [mm]: 10 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 3/8
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Altura total [pulgadas]: 1 9/16
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 2,5 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 10 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 10 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 6,5 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 6,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Diámetro del punto central [mm]: 1
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a 

Disponibilidade