Micro-estrattore per minuteria, modellismo, fino a 10 mm capacità di serraggio, 10 mm profondità di serraggio, peso netto 0,85 kg

Codice art.: MICRO
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura esterna min. 2,5 mm
Apertura esterna max. 10 mm
Profondità di serraggio max. 10 mm
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 50 mm
Peso 0,85 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Codice del produttore MICRO
Numero-L L80010 720
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il micro estrattore viene utilizzato per rimuovere cavi tachimetrici, manometri, orologi e parti simili. Soprattutto nel modellismo, l'estrattore per minuteria è uno strumento utile e affidabile. Il modello maneggevole e salvaspazio è dotato di ganasce sottili e una punta del mandrino particolarmente fine, che lo rende adatto a punti molto stretti e difficili da raggiungere. Il perno mobile sull'impugnatura a T garantisce un serraggio comodo e a una sola mano del mandrino negli spazi più angusti.
  • Il perno integrato e mobile sul manico a T garantisce la movimentazione manuale del mandrino in spazi ristretti
  • Forma compatta e pratica per un lavoro preciso in spazi ristretti

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 50 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 1 15/16
  • Profondità totale [mm]: 10 mm
  • Profondità totale [pollici]: 3/8
  • Altezza totale [mm]: 40 mm
  • Altezza totale [pollici]: 1 9/16
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 3/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 10 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 10 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 3/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 6,5 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1/4
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 6,5 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 1/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Diametro del punto centrale [mm]: 1
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità