Mikrohúzó kis alkatrészekhez, modellgyártás, 10 mm befogási szélességig, 10 mm befogási mélységig, nettó súly 0,85 kg

Cikkszám: MICRO
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső befogási tartomány min. 2,5 mm
Külső befogási tartomány max. 10 mm
Befogási mélység max. 10 mm
Termék fajtája kétkaros lehúzó
Anyag acél
Teljes hossz 50 mm
Súly 0,85 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Gyártó száma MICRO
L-szám L80010 720
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A mikrohúzó a sebességmérő kábelek, nyomásmérők, órák és hasonló alkatrészek lehúzására szolgál. A kis alkatrészhúzó hasznos és megbízható eszköz, különösen a modellezésben. A praktikus és helytakarékos modell keskeny befogópofákkal és különösen finom orsócsúccsal rendelkezik, amelyek alkalmasak a nagyon szűk, nehezen hozzáférhető helyekre. A T-markolaton lévő szabadon mozgatható csap garantálja az orsó kényelmes, egykezes meghúzását a legszűkebb helyeken is.
  • A T-karra integrált, szabadon mozgatható csap garantálja az orsó kézi meghajtását a legszűkebb helyeken is.
  • Praktikus, kompakt kialakítás a precíz munkához a legszűkebb helyeken is

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 50 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 1 15/16
  • Teljes mélység [mm]: 10 mm
  • Teljes mélység [inch]: 3/8
  • Teljes magasság [mm]: 40 mm
  • Teljes magasság [inch]: 1 9/16
  • Ágazatok: Műszaki kereskedelem, villamosipar
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 3/8
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 1/8
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 10 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 10 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 3/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 6,5 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1/4
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 6,5 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 1/16
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 0,00
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • A középpont átmérője [mm]: 1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz