• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Mikro sťahovák na malé diely, výroba modelov, šírka upnutia do 10 mm, hĺbka upnutia 10 mm, čistá hmotnosť 0,85 kg

Č. pol.: MICRO

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozpätie vonkajšie min. 2,5 mm
Rozpätie vonkajšie max. 10 mm
Hĺbka upnutia max. 10 mm
Druh produktu dvojramenný sťahovák
Materiál oceľ
Dĺžka celkovo 50 mm
Hmotnosť 0,85 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky MICRO
EAN/GTIN 4021176974755
Číslo výrobcu MICRO
Číslo L L80010 720
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mikro sťahovák sa používa na sťahovanie káblov rýchlomerov, tlakomerov, hodín a podobných dielov. Sťahovák malých dielov je užitočný a spoľahlivý nástroj, najmä pri modelárstve. Šikovný a priestorovo úsporný model má úzke úchopové čeľuste a obzvlášť jemný hrot vretena, ktoré sú vhodné na veľmi úzke a ťažko prístupné miesta. Voľne sa pohybujúci čap na T-rukoväti zaručuje pohodlné uťahovanie vretena jednou rukou aj v tých najužších priestoroch.
  • Integrovaný, voľne pohyblivý čap na T-rukoväti zaručuje ručné uťahovanie vretena v stiesnených priestoroch
  • Šikovný, kompaktný dizajn na presnú prácu v tých najužších priestoroch

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 50 mm
  • Celková šírka [palce]: 1 15/16
  • Celková hĺbka [mm]: 10 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 3/8
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková výška [palec]: 1 9/16
  • Sektor: Technický obchod, elektrotechnika
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 3/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 10 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 10 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 3/8
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 6,5 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 1/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 6,5 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 1/16
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 0,00
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Priemer stredového bodu [mm]: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka