Micro-extractor para piezas pequeñas, modelismo, hasta 10 mm alcance, 10 mm profundidad de sujeción, peso neto 0,85 kg

Número de artículo: MICRO
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Envergadura exterior mín. 2,5 mm
Envergadura exterior máx. 10 mm
Profundidad de sujeción máx. 10 mm
Tipo de producto Extractor de dos brazos
Material acero
Longitud total 50 mm
Peso 0,85 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Número del fabricante MICRO
Número L L80010 720
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El micro-extractor se utiliza para extraer cables de velocímetro, manómetros, relojes y piezas similares. Especialmente en el modelismo, el extractor de pequeñas piezas es una herramienta útil y confiable. El modelo práctico y ahorrador de espacio cuenta con mordazas delgadas y una punta de husillo especialmente fina, adecuada para lugares muy estrechos y de difícil acceso. El pasador de movimiento libre en el mango en T garantiza un apriete cómodo y con una sola mano del husillo en espacios reducidos.
  • Perno integrado y de movimiento libre en el mango en T garantiza el accionamiento manual del husillo en espacios reducidos
  • Forma compacta y manejable para un trabajo preciso en espacios reducidos

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 1 15/16
  • Profundidad total [mm]: 10 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 3/8
  • Altura total [mm]: 40 mm
  • Altura total [pulgadas]: 1 9/16
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 2,5 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 3/8
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 1/8
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 10 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 10 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 6,5 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1/4
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 6,5 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/16
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Diámetro del punto central [mm]: 1
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra

Disponibilidad