Micro-Abzieher für Kleinteile, Modellbau, bis 10 mm Spannweite, 10 mm Spanntiefe, Nettogewicht 0,85 kg

Artikel-Nr.: MICRO
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Technische Daten

Spannweite außen min. 2,5 mm
Spannweite außen max. 10 mm
Spanntiefe max. 10 mm
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Material Stahl
Länge gesamt 50 mm
Gewicht 0,85 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Herstellernummer MICRO
L-Nummer L80010 720
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Micro-Abzieher wird zum Abziehen von Tachowellen, Manometern, Uhren und ähnlichen Teilen eingesetzt. Vor allem im Modellbau ist der Kleinteile-Abzieher ein hilfreiches und zuverlässiges Tool. Das handliche und raumsparende Modell verfügt über schmale Greifbacken und eine besonders feine Spindelspitze , die sich für sehr enge, schlecht zugängliche Stellen eignen. Der freibewegliche Stift am T-Griff garantiert ein komfortables, einhändiges Anziehen der Spindel auf engstem Raum.
  • Integrierter, freibeweglicher Stift am T-Griff garantiert manuellen Spindelantrieb auf engstem Raum
  • Handlich kompakte Bauform für ein präzises Arbeiten auf engstem Raum

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 10 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 1 9/16
  • Branche: Technischer Handel, Elektro
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 10 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 10 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6,5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/16
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Durchmesser der Zentrierspitze [mm]: 1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte