• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Micro-Abzieher für Kleinteile, Modellbau, bis 10 mm Spannweite, 10 mm Spanntiefe, Nettogewicht 0,85 kg

Artikel-Nr.: MICRO
Preis pro 1 Stück
Netto: 87,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Technische Daten

Spannweite außen min.
2,5 mm
Spannweite außen max.
10 mm
Spanntiefe max.
10 mm
Produktart
Zweiarmiger Abzieher
Material
Stahl
Länge gesamt
50 mm
Gewicht
0,85 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Herstellernummer MICRO
L-Nummer L80010 720
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Micro-Abzieher wird zum Abziehen von Tachowellen, Manometern, Uhren und ähnlichen Teilen eingesetzt. Vor allem im Modellbau ist der Kleinteile-Abzieher ein hilfreiches und zuverlässiges Tool. Das handliche und raumsparende Modell verfügt über schmale Greifbacken und eine besonders feine Spindelspitze , die sich für sehr enge, schlecht zugängliche Stellen eignen. Der freibewegliche Stift am T-Griff garantiert ein komfortables, einhändiges Anziehen der Spindel auf engstem Raum.
  • Integrierter, freibeweglicher Stift am T-Griff garantiert manuellen Spindelantrieb auf engstem Raum
  • Handlich kompakte Bauform für ein präzises Arbeiten auf engstem Raum

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 50 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 10 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 1 9/16
  • Branche: Technischer Handel, Elektro
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 10 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 10 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 3/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 6,5 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6,5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/16
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Durchmesser der Zentrierspitze [mm]: 1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?