Micro-extractor pentru piese mici, model de fabricație, lățime de prindere până la 10 mm, adâncime de prindere 10 mm, greutate netă 0,85 kg

Cod articol.: MICRO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lătime de prindere exterioară min. 2,5 mm
Lătime de prindere exterioară max. 10 mm
Adâncime de prindere max. 10 mm
Tip produs Extractor cu două braţe
Material oțel
Lungimea totală 50 mm
Greutate 0,85 kg

Identificare și clasificare

Cod articol MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Număr producător MICRO
L-Număr L80010 720
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de micro piese este utilizat pentru a îndepărta cablurile vitezometrului, manometrele, ceasurile și piese similare. Extractorul de piese mici este un instrument util și fiabil, în special în modelism. Modelul la îndemână și cu economie de spațiu are fălci de prindere înguste și un vârf de ax deosebit de fin, care sunt potrivite pentru locuri foarte înguste, greu accesibile. Pinul cu mișcare liberă de pe mânerul în T garantează strângerea convenabilă, cu o singură mână, a axului în cele mai înguste spații.
  • Pinul integrat cu mișcare liberă de pe mânerul în T garantează acționarea manuală a fusului în cele mai înguste spații
  • Design practic și compact pentru lucrări precise în cele mai înguste spații

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 50 mm
  • Lățime totală [inch]: 1 15/16
  • Adâncime totală [mm]: 10 mm
  • Adâncime totală [inch]: 3/8
  • Înălțimea totală [mm]: 40 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 1 9/16
  • Sectorul: Comerț tehnic, electric
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1/8
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 10 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 10 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 6,5 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1/4
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 6,5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/16
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Diametrul punctului central [mm]: 1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate