Mikro izvlečni stroj za majhne dele, izdelava modela, širina vpenjanja do 10 mm, globina vpenjanja 10 mm, neto teža 0,85 kg

Št. art.: MICRO
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina vpenjanja zunanja min. 2,5 mm
Širina vpenjanja zunanja maks. 10 mm
vpenjalna globina maks. 10 mm
Vrsta izdelka dvokraki snemalnik
Material jeklo
Celotna dolžina 50 mm
Masa 0,85 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka MICRO
EAN/GTIN 4021176974755
Številka proizvajalca MICRO
L-število L80010 720
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Mikrosteznik se uporablja za odstranjevanje kablov merilnika hitrosti, merilnikov tlaka, ur in podobnih delov. Snemalnik majhnih delov je koristno in zanesljivo orodje, zlasti za modeliranje. Priročen in prostorsko varčen model ima ozke prijemalne čeljusti in posebno fino konico vretena, ki sta primerna za zelo ozka in težko dostopna mesta. Prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja udobno zategovanje vretena z eno roko tudi v najtesnejših prostorih.
  • Integriran, prosto gibljiv zatič na T-ročaju zagotavlja ročno zategovanje vretena v najtesnejših prostorih
  • Priročna, kompaktna zasnova za natančno delo v najožjih prostorih

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 50 mm
  • Celotna širina [palec]: 1 15/16
  • Skupna globina [mm]: 10 mm
  • Skupna globina [palec]: 3/8
  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna višina [palec]: 1 9/16
  • Panoga: Tehnična obrt, elektrotehnika
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 10 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 10 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 3/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 6,5 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1/4
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 6,5 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 1/16
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Premer središčne točke [mm]: 1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost