Mikro stahovák pro malé díly, výroba modelů, šířka upnutí do 10 mm, hloubka upnutí 10 mm, čistá hmotnost 0,85 kg

Artiklové číslo: MICRO
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozpětí vnější min. 2,5 mm
Rozpětí vnější max. 10 mm
Hloubka upnutí max. 10 mm
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Materiál ocel
Celková délka 50 mm
Hmotnost 0,85 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Číslo výrobce MICRO
L-číslo L80010 720
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mikrostahovák se používá ke stahování kabelů tachometrů, manometrů, hodin a podobných dílů. Stahovák malých dílů je užitečný a spolehlivý nástroj, zejména pro modelářství. Praktický a prostorově úsporný model s úzkými čelistmi stahováku a obzvláště jemným hrotem vřetena, které jsou vhodné pro velmi úzká a těžko přístupná místa. Volně pohyblivý kolík na T-rukojeti zaručuje pohodlné utahování vřetena jednou rukou i v těch nejtěsnějších prostorech.
  • Integrovaný, volně pohyblivý kolík na T-rukojeti zaručuje ruční utahování vřetena i v těch nejtěsnějších prostorech.
  • Šikovná, kompaktní konstrukce pro přesnou práci v těch nejtěsnějších prostorech.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 50 mm
  • Celková šířka [palce]: 1 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 10 mm
  • Celková hloubka [palec]: 3/8
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková výška [palec]: 1 9/16
  • Obor: Technické obory, elektrotechnika
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 10 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 10 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 3/8
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 6,5 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1/4
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 6,5 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Průměr středového hrotu [mm]: 1

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost