Micro-aftrækker for små dele, modelbyggeri, op til 10 mm spændevidde, 10 mm spændedybde, nettovægt 0,85 kg

Art.-nr.: MICRO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde, udvendig, min.
2,5 mm
Spændvidde, udvendig, maks.
10 mm
spændedybde maks.
10 mm
Produkttype
toarmet aftrækker
Materiale
stål
Længde i alt
50 mm
Vægt
0,85 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer MICRO
EAN/GTIN 4021176974755
Producentnummer MICRO
L-nummer L80010 720
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Micro-aftrækkeren bruges til at aftrække manometers, ure og lignende dele. Især inden for modelbygning er aftrækkeren til mindre dele et nyttigt og pålideligt værktøj. Den håndholdte og pladsbesparende model har smalle gribekæber og en særlig fin spindelspids, der er velegnet til meget smalle, svært tilgængelige steder. Den bevægelige tap på T-håndtaget garanterer en komfortabel, enhånds stramning af spindelen i et meget begrænset rum.
  • Integreret, bevægelig stift på T-håndtaget garanterer manuel spindeldrev på lidt plads
  • Håndholdt kompakt design til præcis arbejde på trang plads

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 1 15/16
  • Samlet dybde [mm]: 10 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 3/8
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet højde [tommer]: 1 9/16
  • Spændvidde uden for aftræk (max.) [tommer]: 2,5 mm
  • Spændvidde uden for aftræk (min.) [tommer]: 3/8
  • Spændebredde uden for aftræk (max.) [mm]: 1/8
  • Spændebredde uden for pull-off (maks.) [mm]: 10 mm
  • Spændedybde udvendig aftrækker [mm]: 10 mm
  • Spændedybde ekstern ekstraktor [tommer]: 3/8
  • Samlet krogroddybde (samlet kløredybde H) [mm]: 6,5 mm
  • Samlet krogroddybde (samlet klodedybde H) [tommer]: 1/4
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [mm]: (kloens afstand til basisoverfladen): 6,5 mm
  • Samlet klotykkelse (L+1mm) [inch]: (kloens afstand til basisoverfladen): 1/16
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Spændvidde uden for udtræk (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Diameter af midtpunkt [mm]: 1
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel