Micro-extracteur pour petites pièces, modélisme, jusqu'à 10 mm capacité de serrage, 10 mm profondeur de serrage, poids net 0,85 kg

Réf.: MICRO
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage extérieure min. 2,5 mm
Capacité de serrage extérieure max. 10 mm
profondeur de serrage max. 10 mm
Type de produit extracteur a 2 griffes
Matériau acier
Longueur totale 50 mm
Poids 0,85 kg

Identification et classification

Référence article MICRO
EAN / GTIN 4021176974755
Réf. fabricant MICRO
Article hors catalogue L80010 720
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur micro est utilisé pour retirer des câbles de tachymètres, des manomètres, des montres et des pièces similaires. En particulier dans la modélisation, l'extracteur de petites pièces est un outil utile et fiable. Le modèle maniable et peu encombrant dispose de mâchoires étroites et d'une pointe de centrage très fine, qui est adaptée aux endroits très étroits et difficilement accessibles. La tige mobile sur la poignée en T garantit un serrage confortable et à une main de la broche dans un espace très restreint.
  • Un pin intégré, librement mobile sur la poignée en T garantit une opération manuelle de la broche dans un espace restreint
  • Forme compacte pratique pour un travail précis dans des espaces restreints

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 50 mm
  • Largeur totale [inch]: 1 15/16
  • Profondeur totale [mm]: 10 mm
  • Profondeur totale [inch]: 3/8
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Hauteur totale [inch]: 1 9/16
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 2,5 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 3/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1/8
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 10 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 10 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 3/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1/4
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 6,5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 2,5 mm - 10 mm
  • Diamètre de la pointe de centrage [mm]: 1
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité