{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
| Anchura funcional L4 | 22 mm | |
| Forma del mango | redondo | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Sistema | QC | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica; con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | KOMETRIC | |
| Denominación del fabricante | KM.KH.20.90.R.19,6.TO22 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Conexión para soporte de apriete corto | |
| Diámetro del mango DS | 20 mm | |
| Longitud vástago LS | 125 mm | |
| Diámetro vástago Ds | 20 mm | |
| Forma de cabeza | redondo | |
| Longitud de cabeza L1 | 22 mm | |
| Diámetro del cuello L4 | 19,6 mm | |
| Forma del soporte | Forma recta (G) | |
| Procedimiento de mecanizado | torneado exterior | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | D40 05190 | |
| EAN / GTIN | 4047109010529 | |
| Número del fabricante | 6283711490 | |
| Número L | L20010 1366 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |