{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Držák | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KOMETRIC | |
| Označení výrobce | KM.KH.8.90.R.7,6.TO09 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Přípojka krátkého upínacího držáku | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Délka stopky LS | 15 mm | |
| Průměr hřídele Ds | 8 mm | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Délka hlavy L1 | 32 mm | |
| Průměr krku L4 | 8 mm | |
| Průměr nákružku D2 | 25 mm | |
| Tvar držáku | Rovné (G) | |
| Postupy obrábění | vnější soustružení | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 |
| Katalogové číslo | D40 05170 | |
| EAN / GTIN | 4047109010505 | |
| Číslo výrobce | 6283711090 | |
| L-číslo | L20090 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |