Krátký upínací držák KM.KH.10.05.L.9,6.DO07

Artiklové číslo: D40 01220
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
Druh produktu Držák
Směr řezu neutrální
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Typ stopky 4hran
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KOMETRIC
Označení výrobce KM.KH.10.05.L.9,6.DO07
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt
Šířka stopky b 9,6 mm
Tvar hlavy kulatá
Tvar držáku Rovné (G)
Postupy obrábění vnější soustružení
Tloušťka řezné destičky T 0,7 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D40 01220
EAN / GTIN 4047109010307
Číslo výrobce 6283520205
L-číslo L20010 5136
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KM.KH.10.05.L.9,6.DO07 KOMETRIC SHORT CLAMP BRACKET

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 835 20205

Ze stejné série "KOMETRIC" Zobrazit všechny