Krátký upínací držák KM.KH.10.107,5.L.9,6.DO07

Artiklové číslo: D40 01020
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
Druh produktu Držák
Směr řezu neutrální
Typ stopky 4hran
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KOMETRIC
Označení výrobce KM.KH.10.107,5.L.9,6.DO07
Výška stopky h 10 mm
Šířka stopky b 10 mm
Délka základního tělesa 107,5 mm
Tvar držáku Rovné (G)
Postupy obrábění vnější soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D40 01020
EAN / GTIN 4047109010246
Číslo výrobce 6283520276
L-číslo L20010 5138
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KM.KH.10.107,5.L.9,6.DO07 KOMETRIC SHORT CLAMP BRACKET

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 835 20276

Ze stejné série "KOMETRIC" Zobrazit všechny