Uchwyt na kubki GARANT easyFix, typ: 2

Nr art.: 955774 2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
458 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Tassenhalter Typ 2
Możliwość użycia do Butelki; Kubki
Średnica wewnętrzna 86 mm
Rodzaj produktu uchwyt
Szerokość 110 mm
Głębokość 116 mm
Wysokość 106 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955774 2
EAN / GTIN 4069515057899
Numer producenta 955774 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w ściance perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne osadzenie bez przykręcania, co zapobiega porysowaniu ścianki perforowanej.
Uchwyty na kubki z wgłębieniem na rączkę.
Idealnie pasuje do wszystkich butelek z rozpylaczem GARANT GreenPlus o pojemności 500 ml.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "easyFix" Zobacz wszystkie