GARANT easyFix Flex Power, typ: USB

Nr art.: 957520 USB
Rabat
751,76 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
751 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości Z zabezpieczeniem przed przeładowaniem
Seria easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Flex Power
Rodzaj produktu Zasilacz
Moc wyjściowa 90 W

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 957520 USB
EAN / GTIN 4069515041355
Numer producenta 957520 USB
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki GARANT easyFix Flex Power akumulatory 18 V wszystkich wiodących producentów elektronarzędzi stają się indywidualnymi powerbankami, dzięki czemu można ich używać do różnych zastosowań: przykładowo do ładowania urządzeń elektrycznych (rozmiar USB) lub do elastycznej i szybkiej regulacji wysokości stołów warsztatowych (rozmiar 12 V). Z bezpiecznym blokowaniem na systemach ścianek perforowanych □ 9×9 mm w odstępach co 37 mm, nadaje się również do zastosowań mobilnych. Flex Power jest w pełni kompatybilna z systemem akumulatorów CAS bez użycia adaptera. W przypadku akumulatorów innych producentów elektronarzędzi potrzebne jest złącze Scangrip nr 081237 (Milwaukee, Fein, Bosch); w przypadku akumulatorów innych producentów patrz sklep internetowy eShop pod hasłem „Scangrip Connector”. Za pośrednictwem złącza systemu Scangrip Connect dostępna jest automatyczna ochrona przed głębokim rozładowaniem, a także ochrona przed przeciążeniem i monitorowanie temperatury. Z włącznikiem / wyłącznikiem do odłączania wszystkich podłączonych urządzeń od źródła zasilania. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora z 5 paskami LED (wyświetlane są poziomy naładowania akumulatora wynoszące 10, 25, 50, 75 i 100%). Z diodą LED stanu: wskazuje, kiedy podłączony jest aktywny odbiornik.
Dostępne są następujące przyłącza:
  • 1 × USB-C (maksymalna moc wyjściowa 60 W) PD (Power Delivery): 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A oraz PPS (Programmable Power Supply) 5–21 V/3 A,
  • 1 × USB-C PD Power Delivery: maksymalna moc wyjściowa 15 W; 5 V/3 A,
  • 1 × złącze USB-A (maksymalna moc wyjściowa 15 W; 5 V/3 A).

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Pasuje do:

Akumulatory marek AEG – AMPSHARE – BERNER – BOSCH – BOSCH GREEN – DEWALT – EINHELL – FEIN – FESTOOL – HAZET – HIKOKI – HILTI – INGERSOLL – MAKITA – METABO – MILWAUKEE – PANASONIC – RIDGID – RUPES – SNAP ON – WÜRTH.
następujące adaptery do akumulatorów:
AEG/RIDGID US nr 03.6158C;
BERNER nr 03.6155C;
BOSCH/AMPSHARE nr 03.6140C;
BOSCH GREEN nr 03.6141C;
DEWALT nr 03.6142C;
EINHELL nr 03.6143C;
FEIN nr 03.6144C;
FESTOOL nr 03.6153C;
FLEX nr 03.6145C;
HAZET nr 03.6146C;
HIKOKI nr 03.6147C;
HILTI (21.6 V) nr 03.6157C;
NGERSOLL nr 03.6152C;
MAKITA nr 03.6148C;
MILWAUKEE nr 03.6149;
PANASONIC nr 03.6157;
RIDGID nr 03.6154;
RUPES nr 03.6159;
SNAP-ON nr 03.6151;
WÜRTH nr 03.6150

W dostawie:

W komplecie 2 × płyta podstawowa GARANT easyFix nr 955820 rozm. 2 do mocowania ścianek perforowanych.

Wskazówka:

Nie nadaje się do ładowania akumulatorów. Akumulatory producenta należy ładować za pomocą oryginalnych jednostek ładujących.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Ochrona przed pyłem zgodnie z IP 20. Przestrzegać instrukcji obsługi używanych baterii.
  • Stosować kable o odpowiedniej średnicy dla danego wtyku.
  • Wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach.
  • Do stosowania z bateriami CAS lub innymi bateriami z systemem SCANGRIP CONNECT.
  • 1 szt.
  • W zestawie prosta wtyczka SP1310 / P2II marki Weipu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego ani otwartych źródeł ognia.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie przykrywać urządzenia – ryzyko przegrzania.
  • Przerwać eksploatację urządzenia w razie uszkodzenia obudowy.
  • Nie otwierać obudowy.
  • Przechowywać urządzenie z dala od wysokiej temperatury, oleju i ostrych przedmiotów.
  • Nie przechowywać w pobliżu żrących ani agresywnych substancji chemicznych lub rozpuszczalników.