GARANT easyFix-kopholder, Type: 2

Art.-nr.: 955774 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyFix
Producentbetegnelse GARANT easyFix Tassenhalter Typ 2
Egnet til flasker; kopper
Diameter, indvendig 86 mm
Produkttype Holder
Bredde 110 mm
Dybde 116 mm
Højde 106 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955774 2
EAN/GTIN 4069515057899
Producentnummer 955774 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Kopholder med fordybning til håndtaget.
Passende til alle GARANT GreenPlus sprøjteflasker med 500 ml indhold.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

Alle tilhørende basisplader.