GARANT easyFix Tassenhalter, Typ: 2

Artikel-Nr.: 955774 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
455 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyFix
Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Tassenhalter Typ 2
geeignet für Flaschen; Tassen
Durchmesser innen 86 mm
Produktart Halter
Breite 110 mm
Tiefe 116 mm
Höhe 106 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955774 2
EAN / GTIN 4069515057899
Herstellernummer 955774 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.
Tassenhalter mit Aussparung für den Henkel.
Perfekt passend für alle GARANT GreenPlus Sprühflaschen mit 500 ml Inhalt.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "easyFix" Alle ansehen