Držák na hrníčky GARANT easyFix, Typ: 2

Artiklové číslo: 955774 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
424 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Tassenhalter Typ 2
Vhodné pro Lahvičky; Šálky
Průměr vnitřní 86 mm
Druh produktu držák
Šířka 110 mm
Hloubka 116 mm
Výška 106 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955774 2
EAN / GTIN 4069515057899
Číslo výrobce 955774 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.
Držák na šálky s vybráním pro ouško.
Ideální pro všechny lahve s rozprašovačem GARANT GreenPlus o obsahu 500 ml.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.