{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | easyFix | |
| Oznaczenie producenta | GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45° | |
| Kolor | czarny; srebrna | |
| Liczba uchwytów | 2 | |
| Kształt haka | Hak podwójny 45° | |
| Kąt pochylenia | 45 stopni | |
| Szerokość użytkowa | 12 mm | |
| Głębokość użytkowa | 30 mm | |
| Materiał podstawy | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj płyty podstawowej | Pojedyncze | |
| Materiał drutu | stal | |
| Średnica drutu | 4 mm | |
| Rodzaj produktu | Haki do ściany perforowanej | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 955520 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406195151 | |
| Numer producenta | 955520 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |