Soporte para vasos GARANT easyFix, Tipo: 2

Número de artículo: 955774 2
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
453 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyFix
Denominación del fabricante GARANT easyFix Tassenhalter Typ 2
Aptitud para Botellas; Tazas
Diámetro interior 86 mm
Tipo de producto Soporte
Anchura 110 mm
Profundidad 116 mm
Altura 106 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 955774 2
EAN / GTIN 4069515057899
Número del fabricante 955774 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en la pared perforada.
Soporte de tazas con hueco para el asa.
Perfectamente adecuado para todos los pulverizadores GARANT GreenPlus con una capacidad de 500 ml.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "easyFix" Ver todos