GARANT easyFix puodelių laikiklis, Tipas: 2

Prekės Nr.: 955774 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
440 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija easyFix
Gamintojo pavadinimas GARANT easyFix Tassenhalter Typ 2
Tinka butelis; puodeliai
Vidinis skersmuo 86 mm
Produkto rūšis Laikiklis
Plotis 110 mm
Gylis 116 mm
Aukštis 106 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955774 2
EAN / GTIN 4069515057899
Gamintojo numeris 955774 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
Puodelio laikiklis su įduba rankenai.
Puikiai tinka visoms 500 ml talpos GARANT GreenPlus purškiamų skysčių flakonams.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.