Kasetka z tworzywa sztucznego z 3 przegródkami GARANT easyFix, szerokość: 73mm

Nr art.: 955785 73
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
525 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Kunststoffbox mit 3 Fächern
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Wysokość 110 mm
Szerokość 73 mm
Głębokość 73 mm
Wysokość użytkowa 73 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
Do układania w stosy tak
Możliwość opisu Na paskach do opisywania
Przygotowanie do Ścianka przezroczysta
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437
Numer producenta 955785 73
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kasetka z tworzywa sztucznego do wygodnego przechowywania szczypiec, nożyczek, kołków i przecinaków. 2 małe schowki i 1 większy.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.