Kasetka z tworzywa sztucznego, niska GARANT easyFix, szerokość: 147mm

Nr art.: 955780 147
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Kunststoffbox niedrig
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Szare
Wysokość 76 mm
Szerokość 147 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość użytkowa 38 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
Do układania w stosy tak
Możliwość opisu Na tabliczce wtykanej
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955780 147
EAN / GTIN 4062406197889
Numer producenta 955780 147
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Niska kaseta z tworzywa sztucznego do przechowywania małych części.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.