{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | easyFix | |
| Oznaczenie producenta | GARANT easyFix Papierrollenhalter, Typ: 1 | |
| Kolor | Szare | |
| Właściwości | Z krawędzią tnącą; z uchwytem | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty na rolkę papieru | |
| Wersja | uchwyty ścienne | |
| Min. średnica tulei | 42 mm | |
| Maks. średnica tulei | 350 mm | |
| Głębokość całkowita | 238 mm | |
| Wysokość całkowita | 310 mm | |
| Szerokość łącznie | 377 mm | |
| Średnica osi | 32 mm | |
| Maks. szerokość rolki | 370 mm | |
| Nośność | 8 kg | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego |
| Numer artykułu | 955805 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406799038 | |
| Numer producenta | 955805 1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |