Kołki z tworzywa sztucznego GARANT easyFix, zestaw 25-elem., Typ: 25

Nr art.: 955823 25
Ustaw cenę 25 sztuki (PLN 2,80 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
255 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 25 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Kunststoffdübel
Długość całkowita 12 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
⌀ śrub 5 mm
Obszar zastosowania Perforowane materiały budowlane
Rodzaj produktu Kołek rozporowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955823 25
EAN / GTIN 4062406573669
Numer producenta 955823 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kołki z tworzywa sztucznego do mocowania na ściance perforowanej. Podczas mocowania nie dochodzi do uszkodzenia ścianki perforowanej, możliwość całkowitego usunięcia kołków. Możliwość indywidualnego przykręcania: Możliwość mocowania przedmiotów niekompatybilnych ze ściankami perforowanymi. Powierzchnia przyłożenia kołka: 1G×1G. Zalecana ⌀ śrub: 5 mm.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Zestaw 25 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "easyFix" Zobacz wszystkie