GARANT easyFix Suport pentru pahare, Tip: 2

Cod articol.: 955774 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Tassenhalter Typ 2
Recomandat pentru Sticle; Cești
Diametru interior 86 mm
Tip produs Ştreang
Lăţime 110 mm
Adâncime 116 mm
Înălţime 106 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 955774 2
EAN / GTIN 4069515057899
Număr producător 955774 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui perete perforat.
Suport pentru ceașcă cu nișă pentru mâner.
Perfect compatibil cu toate flacoanele de pulverizare GARANT GreenPlus cu capacitate de 500 ml.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "easyFix" Vedeţi-le pe toate