Uchwyt suwmiarki GARANT easyFix, typ: 1

Nr art.: 955714 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria easyFix
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Messschieberhalter, Typ: 1
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Szerokość 73 mm
Wysokość 86 mm
Głębokość 60 mm
Materiał listwy tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955714 1
EAN / GTIN 4069515057912
Numer producenta 955714 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Przejrzyste i bezpieczne przechowywanie suwmiarek. Z oddzielnym wgłębieniem do przechowywania baterii guzikowej.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w ściance perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne osadzenie bez przykręcania, co zapobiega porysowaniu ścianki perforowanej.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.
Popularne suwmiarki do rozmiaru 200.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płyty podstawowe.