Uchwyt rolkowy GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 60X60

Nr art.: 955570 60X60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria easyFix
Część opisana, Czarny głęboki Grundplatte; Bügel; Haken; Bügel; Haken
Oznaczenie producenta GARANT easyFix Rollenhalter
Kolor Czarny; Srebrna
Możliwość użycia do Węże
Średnica rury 6 mm
Szerokość użytkowa 60 mm
Wysokość użytkowa 60 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Średnica osi 6 mm
Materiał drutu stal
Średnica drutu 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty rolkowe
Materiał stal
Szerokość 60 mm
Głębokość 60 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955570 60X60
EAN / GTIN 4062406196172
Numer producenta 955570 60X60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "easyFix" Zobacz wszystkie