{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | BASIC | |
| Oznaczenie producenta | A-B01 C JX A320; Handschleifgewebe | |
| Szerokość materiału ściernego | 50 mm | |
| Długość materiału ściernego | 50 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 320 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | A-B01 C JX A320 | |
| Do materiału | drewno; Tworzywa sztuczne | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 705896 | |
| EAN / GTIN | 9009017058968 | |
| Numer producenta | 705896 | |
| Numer L | L50140 2265 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |