• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

TYROLIT cloth rolls 50x50 M A400 BASIC universal building materials

Nr art.: 705898
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Handschleifgewebe A-B01 C JX A400
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 50 mm
Długość materiału ściernego 50 000 mm
Podłoże ścierniwa płótno
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka
Specyfikacja A-B01 C JX A400
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705898
EAN / GTIN 9009017058982
Numer producenta 705898
Numer L L50140 2274
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie