Tyrolit pack up pads for fibre discs 125x22 mm M14 BASIC rigid

Nr art.: 709997
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BASIC
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny Sprawdziany do gwintu UNF
Stopień twardości Twarde
Średnica zewnętrzna 125 mm
Do średnicy tarczy 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 709997
EAN / GTIN 9003177099977
Numer producenta 709997
Numer L L50140 2733
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • The BASIC supporting discs are a suitable accessory for Tyrolit Fiber discs, helping to achieve the best results on different surfaces.

Cecha szcz.:

  • Form: Grinding pad
  • Specification : HARD
  • Dimension (D x H): 125 x 22 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Drill hole: 22 mm
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: BASIC
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Good support for a perfect surface finish

Zastosowanie:

  • Pack up pads offer the best support for working with fibre discs

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • Pack up pads offer the best support for working with fiber discs