{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Gewebebogen JX BASIC | |
| Szerokość materiału ściernego | 280 mm | |
| Długość materiału ściernego | 230 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 240 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 705997 | |
| EAN / GTIN | 9003177059971 | |
| Numer producenta | 705997 | |
| Numer L | L50140 2887 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |