Talerz mocujący do tarczy włóknistej 180 x 22 mm 5/8 Hart Basic

Nr art.: 710005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BASIC
Średnica 22 mm
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Uchwyt po stronie maszyny otwór na
Stopień twardości Twarde
Średnica zewnętrzna 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 710005
EAN / GTIN 9003177100055
Numer producenta 710005
Numer L L50140 1708
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Talerze podtrzymujące Basic stanowią odpowiednie akcesoria do tarcz z włókna szklanego firmy Tyrolit.
  • Pomagają one osiągać najlepsze wyniki na różnych powierzchniach.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Talerze szlifierskie
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: BASIC
  • specyfikacja : HART
  • Wymiar (średnica x wysokość): 180 x 22 mm
  • Średnica: 180 mm
  • Otwór: 22 mm
  • Narzędzie do: Szlifierka kątowa

Zaleta:

  • Doskonałe wsparcie dla idealnego wykończenia powierzchni

Zastosowanie:

  • Do łatwego i szybkiego mocowania tarcz do szlifierki kątowej
  • Pasują do tarcz diamentowych TYROLIT POWER o średnicy 125 mm z mocowaniem na rzep

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Talerze podtrzymujące zapewniają najlepsze wsparcie podczas pracy z tarczami z włókna szklanego