Tyrolit – wulkanizowana tarcza włóknista 100 x 16 mm A40 B15 Basic – stal/aluminium/drewno

Nr art.: 34657124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
Oznaczenie producenta Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Do materiału aluminium; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34657124
EAN / GTIN 9003173154229
Numer producenta 34657124
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Tarcze włókniste Basic są stosowane, w zależności od wielkości ziarna, do różnych rodzajów obróbki powierzchni – od szlifowania po obróbkę wykończeniową.
  • Jeśli szukasz niezawodnego narzędzia do uniwersalnego zastosowania na stali, aluminium i drewnie, to z pewnością są one doskonałym wyborem dla wszystkich rzemieślników.

Zaleta:

  • Tlenek glinu zapewniający długą żywotność i wysoką skuteczność szlifowania stali, metali nieżelaznych i drewna

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 16/24/36/40/60 zapewniające maksymalną wydajność szlifowania
  • Uziarnienie 80/100/120 do obróbki wykończeniowej

Materiał:

  • Stal/drewno/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Nadaje się do uniwersalnego zastosowania na stali, metalach nieżelaznych i drewnie