Tyrolit flap disc straight 115x22,23 mm 28N ZA60 BASIC steel/inox

Nr art.: 34704497
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Tyrolit
Platformy Proste
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Specyfikacja ZA60-325
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34704497
EAN / GTIN 9003173218563
Numer producenta 34704497
Numer L L50140 104058
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Descripción:

  • Los nuevos discos de lija BASIC 2 en 1 ofrecen eficiencia y durabilidad a un precio atractivo.
  • Tanto si trabaja con acero como con acero inoxidable, esta herramienta le ayudará a realizar las tareas más difíciles.
  • Gracias al nuevo diseño con un 30 % más de lino, se beneficiará de una vida útil claramente mayor.
  • Con nuestros discos de lija de abanico BASIC 2 en 1, puede estar seguro de que su proyecto se realizará de forma rápida y precisa.

Ventaja:

  • Mayor vida útil gracias a un nuevo diseño con un 30 % más de lino
  • Buen desbaste específico
  • Eficiencia y durabilidad a un precio atractivo

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero, acero inoxidable

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque de material
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Estas arandelas de ventilador son perfectas para un uso rápido y preciso en acero y acero inoxidable.

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie