• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tyrolit fibre disc vulcanised 125x22 mm A60 B15 BASIC steel/aluminium/wood

Nr art.: 34657151
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu 22 mm
Podłoże ścierniwa wulkanizowane krążki fibrowe,
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Do materiału aluminium; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34657151
EAN / GTIN 9003173154489
Numer producenta 34657151
Numer L L50140 104047
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The BASIC fibre discs are used for different surface treatments, depending on the grit size – from grinding to finishing.
  • They are an excellent choice for all craftsmen looking for a reliable tool for universal use on steel, aluminium and wood.

Zaleta:

  • Aluminium oxide for a long lifetime and high aggressiveness on steel, non-ferrous metals and wood

Zastosowanie:

  • Grain size 16/24/36/40/60 for maximum stock removal
  • Grain size 80/100/120 for fine processing

Materiał:

  • Steel, wood, non-ferrous metals

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • Suitable for universal use on steel, non-ferrous metals and wood

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie