Korony wiertnicze TYROLIT B1 do wiercenia na mokro 92x450x11/4″ Basic do betonu zbrojonego

Nr art.: 34239183
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wiertło rurowe
Min. średnica skrawania Dc min. 92 mm
Długość rowków mocujących Lc 450 mm
Materiał skrawający DP
Długość całkowita L 450 mm
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 1 1/4″
Obróbka na sucho nie nadaje się
Sposób mocowania Otwór gwintowany
Olej nie nadaje się
Powietrze nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria BASIC
Oznaczenie producenta B1; TYROLIT B1 Nassbohrkronen
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba ostrzy Z 1
Nazwa produktu (typ) K
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania O (inne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 450 mm
Długość użytkowa L1 450 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34239183
EAN / GTIN 9003172021256
Numer producenta 34239183
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Silniki wiertnicze o mocy do 2,5 kW.
  • Miękkie kruszywa betonowe.
  • Wysokiej jakości narzędzia do codziennego użytku.
  • Nowa wysokość segmentu wynosząca 11,3 mm zapewnia dłuższą żywotność.
  • Segmenty spawane laserowo o Ø do 300 mm zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Platformy: HOHL1D DIAMENT – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Beton
  • Linia produktów: BASIC
  • specyfikacja : 24 – 3,5 – 11,3
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 92 × 450 × 11/4″ mm
  • Średnica: 92 mm
  • Grubość: 450 mm
  • rozmiar ziarna: 40
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Zaleta:

  • Opłacalna wydajność i trwałość
  • Zastosowanie uniwersalne.

Materiał:

  • Beton

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe