TYROLIT – ręczna siatka szlifierska 40x50M A-B01 C JX A60 – uniwersalne zastosowanie

Nr art.: 705855
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość materiału ściernego 50 mm
Długość materiału ściernego 50 000 mm
Podłoże ścierniwa płótno
Oznaczenie producenta Handschleifgewebe A-B01 C JX A60
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705855
EAN / GTIN 9009017058555
Numer producenta 705855
Numer L L50140 2282
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Uniwersalne rolki z tkaniny do obróbki stali, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych, drewna, farb i lakierów.
  • Można stosować ręcznie lub
  • za pomocą szlifierki oscylacyjnej.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Rolka tkaniny
  • Materiał do obróbki: Drewno, tworzywo sztuczne / PVC, farba / lakier
  • Linia produktów: BASIC
  • specyfikacja : A-B01 C JX A60
  • Wymiar (gł. x wys.): 40 x 50 mm
  • Grubość: 40 mm
  • Otwór: 50 mm
  • rozmiar ziarna: 60
  • Narzędzie do: Szlifowanie ręczne

Zaleta:

  • Optymalne rozwiązanie do szlifowania na sucho dzięki otwartemu rozkładowi ziaren na półelastycznym podłożu bawełnianym
  • możliwość uniwersalnego stosowania

Zastosowanie:

  • Do przygotowania powierzchni ręcznie lub w połączeniu z szlifierką wibracyjną
  • Do wyrównywania, wygładzania, delikatnego okrawania zadziorów, precyzyjnej obróbki powłok oraz ogólnego przygotowania powierzchni

Materiał:

  • Drewno/tworzywo sztuczne / PVC/farba / lakier

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do przygotowania powierzchni ręcznie lub w połączeniu z szlifierką wibracyjną
  • Do wyrównywania, wygładzania, delikatnego okrawania zadziorów, precyzyjnej obróbki powłok oraz ogólnego przygotowania powierzchni