• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tyrolit cloth sheet 230x280 A220 JX BASIC universal

Nr art.: 705996
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Gewebebogen JX BASIC
Szerokość materiału ściernego 280 mm
Długość materiału ściernego 230 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Podłoże ścierniwa płótno
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 220 siateczka
Specyfikacja A-B01 C JX
Do materiału Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705996
EAN / GTIN 9003177059964
Numer producenta 705996
Numer L L50140 2954
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie