{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | BASIC | |
| Oznaka proizvajalca | A-B01 C JX A320; Handschleifgewebe | |
| Širina brusnega sredstva | 50 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 50 mm | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni papir | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 320 struktura | |
| Postopek brušenja | plosko brušenje | |
| Specifikacija | A-B01 C JX A320 | |
| Primerno za material | les; umetne mase | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Standard | ISO 6344 |
| Številka izdelka | 705896 | |
| EAN/GTIN | 9009017058968 | |
| Številka proizvajalca | 705896 | |
| L-število | L50140 2265 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |