Tyrolit cloth roll 50x50 A220 JX BASIC plastics/wood/paint

Nr art.: 705894
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria BASIC
Oznaczenie producenta Handschleifgewebe A-B01 C JX A220
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 50 mm
Długość materiału ściernego 50 000 mm
Jednostka napędowa Inne; Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Podłoże ścierniwa bawełna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 220 siateczka
Specyfikacja A-B01 C JX A220
Do materiału drewno; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów wielomateriałowy
Właściwości Bez wibracji

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705894
EAN / GTIN 9009017058944
Numer producenta 705894
Numer L L50140 1872
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

With these versatile BASIC cloth rolls, you can effortlessly level, smooth and even perform light deburring work. Thanks to the open distribution of grain, they are perfect for dry grinding and deliver excellent results every time. Whether you're a beginner or an expert, you'll be well equipped with the rolls on fabric backing.

Cecha szcz.:

  • Form: CLOTH Roll
  • Specification : A-B01 C JX A220
  • Dimension (T x H): 50 x 50 mm
  • Thickness: 50 mm
  • Drill hole: 50 mm
  • Grain size: 220
  • Material suitability: Wood;Plastics / PVC;Paint
  • Product line: BASIC
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • Perfect solution for dry grinding thanks to open distribution of grain on semi-flexible cotton backing
  • Universal use
  • Broad assortment

Zastosowanie:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "BASIC" Zobacz wszystkie