TYROLIT paño abrasivo 50x50M A-B01 C JX A320 uso universal

Número de artículo: 705896
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Serie BASIC
Denominación del fabricante A-B01 C JX A320; Handschleifgewebe
Anchura del abrasivo 50 mm
Longitud del abrasivo 50 mm
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 320 malla
Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Especificación A-B01 C JX A320
Para material madera; Plásticos
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 705896
EAN / GTIN 9009017058968
Número del fabricante 705896
Número L L50140 2265
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

De la misma serie "BASIC" Ver todos