TYROLIT Pânză de șlefuire manuală 50x50M A-B01 C JX A320 uz universal

Cod articol.: 705896
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie BASIC
Denumirea producătorului A-B01 C JX A320; Handschleifgewebe
Material abraziv lățime 50 mm
Material abraziv lungime 50 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Dimensiunea boabelor (plasă) 320 mesh
Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Specificaţie A-B01 C JX A320
Recomandat pentru material lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 705896
EAN / GTIN 9009017058968
Număr producător 705896
L-Număr L50140 2265
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Din aceeași serie "BASIC" Vedeţi-le pe toate