MTECS 08067C20 24UNJ IC908 Frese integrali corte di piccolo diametro UNJ per filettatura

Codice art.: 5606417
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie SOLIDTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo DS 8 mm
Materiale da taglio VHM
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva L 64 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura interna / esterna (EGE)
Classe di tolleranza Tolleranza di produzione
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606417
EAN / GTIN 7291075263251
Codice del produttore 5606417
Numero-L L24210 521

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 6.7 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Passo del filetto (TP) 1.58 mm, Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6.7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Passo del filetto (TP) 1.58 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 24 Threads/″
  • Lunghezza utile (LU) 20 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto