MTECS 08067C20 24UNJ IC908 Fraises en bout de taraudage courtes de petit diamètre en carbure monobloc, profil UNJ.

Réf.: 5606417
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série SOLIDTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 8 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Interface interface 1
Longueur totale L 64 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur (EGE)
Classe de tolérance tolérance fabricant
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 5606417
EAN / GTIN 7291075263251
Réf. fabricant 5606417
Article hors catalogue L24210 521

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.58 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) NJ60
  • Pas filetage (TP) 1.58 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 20 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout