Szczypce zagniatające Professional electric 180 mm

Nr art.: 38986
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
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Professional electric
Oznaczenie producenta Aderendhülsenzange Professional electric
Opakowanie Etui
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony
Wykonanie szczęk Wyżłobione
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Końcówki tulejkowe
Maks. przekrój poprzeczny, Końcówki tulejkowe 16 mm2
Wykonanie uchwytu Uchwyt 2-komponentowy
Materiał uchwytu guma; z tworzywa sztucznego
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Z uchwytem zak
Właściwości Funkcja grzechotki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN 46228; DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5743
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 38986
EAN / GTIN 4010995389864
Numer producenta 38986
Numer L L60070 3679
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 250 x 100 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Zastosowanie: Do łączenia wciskowego tulei końcowych żyły według DIN 46228 część 1 + 4.
  • Normy: DIN ISO 5743.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 180 mm
  • Długość całkowita (Cal): 7″
  • Przekrój min (mm²): 0.25 mm²
  • Maksymalny przekrój (mm²): 16 mm²
  • Przekrój min – max (mm²): 0.25 - 16
  • z baterią / akumulatorem: Nie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Professional electric" Zobacz wszystkie