{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Mocne szczypce tnące, boczne | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut (twardy); Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Norma | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 5749 | |
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Oznaczenie producenta | Kraftseitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Typ przegubu | Przegub regulowany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Pełna izolacja | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute |
| Numer artykułu | 41279 | |
| EAN / GTIN | 4010995412791 | |
| Numer producenta | 41279 | |
| Numer L | L60070 4735 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |